Startseite

AVE - AVEVNXI63PMSL/200L PLENUM PER GRIGLIE 1 ATTACCO - VNXI63PMSL/200L

KopierenKopieren
AVE - AVEVNXI63PMSL/200L PLENUM PER GRIGLIE 1 ATTACCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kanalhöhe Abluftseite - 75 mm

  • Kanalbreite Abluftseite - 75 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Anzahl der Klappenregister - 1

  • Kanalhöhe Ansaugseite - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379102198

Artikelnummer

AVEVNXI63PMSL/200L

Herstellernummer

VNXI63PMSL/200L

Hersteller

AVE

Kanalhöhe Abluftseite:

75 mm

Kanalbreite Abluftseite:

75 mm

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der Klappenregister:

1

Kanalhöhe Ansaugseite:

125 mm

Kanalbreite Ansaugseite:

226 mm

Länge:

172 mm

Plenum in lamiera zincata di immissione/estrazione con serranda regolabile, per griglie codd. VNXIGA/200L-VNXIGF/200L - 1 attacco laterale d75 mm - 1 tappo