Startseite

AVE - AVEVNXI63PMS/300L PLENUM PER GRIGLIE 2 ATTACCHI - VNXI63PMS/300L

KopierenKopieren
AVE - AVEVNXI63PMS/300L PLENUM PER GRIGLIE 2 ATTACCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kanalhöhe Abluftseite - 75 mm

  • Kanalbreite Abluftseite - 75 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Anzahl der Klappenregister - 2

  • Kanalhöhe Ansaugseite - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379102228

Artikelnummer

AVEVNXI63PMS/300L

Herstellernummer

VNXI63PMS/300L

Hersteller

AVE

Kanalhöhe Abluftseite:

75 mm

Kanalbreite Abluftseite:

75 mm

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der Klappenregister:

2

Kanalhöhe Ansaugseite:

125 mm

Kanalbreite Ansaugseite:

326 mm

Länge:

162 mm

Aspiratore assiale d90mm - motore con bronzine - portata massima 60 m3/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione con timer.