AVE - AVEVNXI63PMS/200L PLENUM PER GRIGLIE 1 ATTACCO - VNXI63PMS/200L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kanalhöhe Abluftseite - 75 mm
Kanalbreite Abluftseite - 75 mm
Werkstoff - sonstige
Anzahl der Klappenregister - 1
Kanalhöhe Ansaugseite - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8008379102211
Artikelnummer
AVEVNXI63PMS/200L
Herstellernummer
VNXI63PMS/200L
Hersteller
AVE
Kanalhöhe Abluftseite:
75 mm
Kanalbreite Abluftseite:
75 mm
Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Klappenregister:
1
Kanalhöhe Ansaugseite:
125 mm
Kanalbreite Ansaugseite:
226 mm
Länge:
162 mm
Aspiratore assiale d90mm - motore con bronzine - portata massima 60 m3/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione con timer.


