AVE - AVEVNXI63PM/6B PLENUM DISTRIBUZIONE 1IN-6OUT - VNXI63PM/6B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kanalhöhe Abluftseite - 75 mm
Kanalbreite Abluftseite - 75 mm
Werkstoff - sonstige
Anzahl der Klappenregister - 7
Kanalhöhe Ansaugseite - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8008379102105
Artikelnummer
AVEVNXI63PM/6B
Herstellernummer
VNXI63PM/6B
Hersteller
AVE
Kanalhöhe Abluftseite:
75 mm
Kanalbreite Abluftseite:
75 mm
Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Klappenregister:
7
Kanalhöhe Ansaugseite:
125 mm
Kanalbreite Ansaugseite:
125 mm
Länge:
478 mm
Aspiratore assiale ELICAL d150mm - motore con bronzine - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti. Versione con timer.


