Startseite

AVE - AVEVNXI125BRD BOCCHETTA DESIGN D125MM - VNXI125BRD

KopierenKopieren
AVE - AVEVNXI125BRD BOCCHETTA DESIGN D125MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 0 Hz

  • Volumenstrom - 90 m³/h

  • Ausführung - Entlüftung

  • Bemessungsspannung - 0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379102259

Artikelnummer

AVEVNXI125BRD

Herstellernummer

VNXI125BRD

Hersteller

AVE

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

0 Hz

Volumenstrom:

90 m³/h

Ausführung:

Entlüftung

Bemessungsspannung:

0 V

Schutzart (IP):

IPX4

Nennweite:

125 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Verschlussklappe:

ohne

Bocchetta Design di estrazione/immissione regolabile d125 mm, per attacco a condotto cod. VNXE125CNDF