AVE - AVEVNGEV150 KIT VETRO CON GRIGLIA D150 - VNGEV150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Frontbreite - 210 mm
Nenndurchmesser Kanal - 150 mm
Freier Durchlass - 95 %
Fronthöhe - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
8008379090587
Artikelnummer
AVEVNGEV150
Herstellernummer
VNGEV150
Hersteller
AVE
Werkstoff:
sonstige
Frontbreite:
210 mm
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Freier Durchlass:
95 %
Fronthöhe:
210 mm
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Maschendraht:
ja
Nennbreite Kanal:
150 mm
Frontdurchmesser:
172 mm
Farbe:
weiß
Mit Einbaurahmen:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Abschließbar:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierender Klappenventil:
nein
Motorgesteuert:
nein
Form:
quadratisch
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010


