AVE - AVEVIIP-PE4 POSTAZ. EXT QUADRIFAMILIARE - IP - VIIP-PE4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Modulare Bauweise - nein
Betriebsart - Drucktaster
Packung
1 ST
EAN
8008379160396
Artikelnummer
AVEVIIP-PE4
Herstellernummer
VIIP-PE4
Hersteller
AVE
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Modulare Bauweise:
nein
Betriebsart:
Drucktaster
Farbe:
Silber
Mit Kamera:
ja
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Mit digitalem Türcode:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Öffnungswinkel Kamera:
90 °
Schutzart (IP):
IP44
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
215 mm
Frontplatte Breite:
100 mm
Höhe:
215 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Breite:
100 mm
Tiefe:
46 mm
Einbauhöhe:
170 mm
Einbaubreite:
100 mm
Einbautiefe:
35 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gruppenruffunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Abhörsicher:
nein
Mit Display:
nein
Mit Farbdisplay:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Automatische Helligkeitsregelung:
ja
Oberflächenbehandlung:
gebürstet
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
210...250 V
WLAN:
nein
Bedienung über App:
ja