AVE - AVEVI2F-RELAY2 RELE AUSILIARIO RIPETIZ SUONERIA - VI2F-RELAY2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Innenstation
Werkstoff - sonstige
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8008379503247
Artikelnummer
AVEVI2F-RELAY2
Herstellernummer
VI2F-RELAY2
Hersteller
AVE
Geeignet für:
Innenstation
Werkstoff:
sonstige
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Installationstechnik:
2-Draht
Rel? ausiliario per la ripetizione della suoneria della postazione interna. Il dispositivo deve essere collegato sullo stesso ramo della postazione interna alla quale ? associato. Funzionamento: 1 sec. ON + 9 sec. OFF ripetuto per i 30 secondi della durata della suoneria della postazione interna. Il rel? pu? essere utilizzato con le postazioni interne con indirizzo da 1 a 63. Dimensioni (LxHxP): 55x55x24 mm. SISTEMA V44 EASY.


