AVE - AVEVI2F-ALI600MA ALIM VIDEOCIT. 30V 600MA - 2 FILI - VI2F-ALI600MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Video
Ausgangsspannung - 30 V
Montageart - DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom - 600 mA
Installationstechnik - Bus-System
Packung
1 ST
EAN
8008379504398
Artikelnummer
AVEVI2F-ALI600MA
Herstellernummer
VI2F-ALI600MA
Hersteller
AVE
Anwendung:
Video
Ausgangsspannung:
30 V
Montageart:
DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom:
600 mA
Installationstechnik:
Bus-System
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
230 V
Kurzschlussfest:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
90 mm
Breite:
59 mm
Tiefe:
49 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
1
Serviceanzeigen:
ja
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein


