AVE - AVEVI-BASE1 SUPP.NERO DA TAVOLO X MONITOR V44 - VI-BASE1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Innenstation
Werkstoff - sonstige
Montageart - Tischgerät
Farbe - schwarz
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör
Packung
1 ST
EAN
8008379501250
Artikelnummer
AVEVI-BASE1
Herstellernummer
VI-BASE1
Hersteller
AVE
Geeignet für:
Innenstation
Werkstoff:
sonstige
Montageart:
Tischgerät
Farbe:
schwarz
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagezubehör
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Installationstechnik:
systemunabhängig
Supporto da tavolo per i monitor dei sistemi videocitofonici V44 EASY e V44 IP. Il prodotto ? dotato di piastra di chiusura posteriore. Colore nero. Dimensioni (LxHxP): 130x130x150 mm.


