AVE - AVEVI-2BOX4 SCATOLA APPOGGIO PER N.2 VIXX-PE1/4 - VI-2BOX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Außenstation
Werkstoff - Stahl
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör
Packung
1 ST
EAN
8008379161812
Artikelnummer
AVEVI-2BOX4
Herstellernummer
VI-2BOX4
Hersteller
AVE
Geeignet für:
Außenstation
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagezubehör
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Installationstechnik:
systemunabhängig
Scatola da appoggio parete per postazioni esterne modello Villa e colonna ausiliaria a 4 pulsanti (VIPEAUX4) ed 8 pulsanti (VIPEAUX). La scatola ? dotata di tettuccio parapioggia e cornice di supporto integrate. Articolo comune ai dispositivi delle gammevideocitofoniche 2 fili V44 EASY ed IP V44 SMART. Dimensioni (LxHxP): 207x218x70 mm.


