Startseite

AVE - AVETVDER-DB10 DERIVATORE INDUTTIVO TV/SAT 10DB - TVDER-DB10

KopierenKopieren
AVE - AVETVDER-DB10 DERIVATORE INDUTTIVO TV/SAT 10DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Anzahl der Abzweige - 2

  • Anschlussart - Koax (IEC)

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379061495

Artikelnummer

AVETVDER-DB10

Herstellernummer

TVDER-DB10

Hersteller

AVE

Ausführung:

Abzweiger

Anzahl der Abzweige:

2

Anschlussart:

Koax (IEC)

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

10 dB

Anzahl der Ausgänge:

2

Max. Durchgangsdämpfung:

10 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F, 45..96F, 45..96IM, 45..96IF - attenuazione di derivazione 10dB