AVE - AVETS-SMART10ANS MONITOR TOUCH SCREEN IP 10 - ANS - TS-SMART10ANS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8008379161003
Artikelnummer
AVETS-SMART10ANS
Herstellernummer
TS-SMART10ANS
Hersteller
AVE
Touch screen DOMINA V44 SMART con LCD grafico a colori da 10". Struttura in bi-materiale: alluminio, di colore antracite spazzolato e vetro con cornice di colore nero. Barra a led di colorazione selezionabile dall'utente. Può essere alimentato direttamente da cavo dati attraverso uno switch PoE 48V oppure con alimentatore switching 24Vdc. Può essere interfacciato con: webserver 53AB-WBS di supervisione domotica, centrali antifurto AF927PLUS e AF927PLUSTC, postazioni esterne videocitofoniche della gamma IP V44 SMART, telecamere IP visibili tramite protocollo RTSP. Doppia scheda di rete cablata + WI-FI. Supervisione di comandi con protocollo KNX. Installazione da incasso su scatola 3 moduli installata orizzontalmente mediante apposita staffa fornita a corredo. Dimensioni (LxHxP): 240x187x50 mm.


