Startseite

AVE - AVESF500BS BASE CON SOUNDER - SF500BS

KopierenKopieren
AVE - AVESF500BS BASE CON SOUNDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 87 mm

  • Durchmesser - 129.33 mm

  • Adressierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379088324

Artikelnummer

AVESF500BS

Herstellernummer

SF500BS

Hersteller

AVE

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Höhe:

87 mm

Durchmesser:

129.33 mm

Adressierbar:

nein

Base con sounder filare per centrali AC501 e AC502. Permette il montaggio di un sensore SF500IO o SF500IT.