Startseite

AVE - AVESF12 BASE PER RIVELATORI SF10 E SF11 - SF12

KopierenKopieren
AVE - AVESF12 BASE PER RIVELATORI SF10 E SF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 32 mm

  • Durchmesser - 107 mm

  • Adressierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379047529

Artikelnummer

AVESF12

Herstellernummer

SF12

Hersteller

AVE

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Höhe:

32 mm

Durchmesser:

107 mm

Adressierbar:

nein

Base per rilevatori convenzionali SF10 e SF11.