AVE - AVEQ6524 QUADRO IP65 DA PARETE 24 MOD. DIN - Q6524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8008379095414
Artikelnummer
AVEQ6524
Herstellernummer
Q6524
Hersteller
AVE
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
330 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
420 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
138 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
330 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
138 mm
Einbauhöhe:
420 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
138 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9010
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
ja
Art der Tür:
einfach


