AVE - AVEQ5505ER CENTR. ROSSO IP55 VETRO FRANGIB. 5M - Q5505ER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 5
Montageart - Aufputz
Farbe - rot
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Contenitori isolanti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379032594
Artikelnummer
AVEQ5505ER
Herstellernummer
Q5505ER
Hersteller
AVE
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
5
Montageart:
Aufputz
Farbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
158 mm
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
185 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
100 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
158 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
100 mm
Einbauhöhe:
185 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
100 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9010
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
ja
Art der Tür:
einfach


