AVE - AVEQ4036N QUADRO IP40 DA PARETE 36 MODULI DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8008379103126
Artikelnummer
AVEQ4036N
Herstellernummer
Q4036N
Hersteller
AVE
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
310 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
610 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
110 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
310 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
110 mm
Einbauhöhe:
610 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
110 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9010
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
ja
Art der Tür:
einfach


