AVE - AVEQ4008N QUADRO IP40 DA PARETE 8 MODULI DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8008379103096
Artikelnummer
AVEQ4008N
Herstellernummer
Q4008N
Hersteller
AVE
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
228 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
198 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
95 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
228 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
95 mm
Einbauhöhe:
198 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
95 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9010
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
ja
Art der Tür:
einfach


