Startseite

AVE - AVEQ4008 CENTRALINO IP40 PARETE 8+1 MOD. DIN - Q4008

KopierenKopieren
AVE - AVEQ4008 CENTRALINO IP40 PARETE 8+1 MOD. DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379059317

Artikelnummer

AVEQ4008

Herstellernummer

Q4008

Hersteller

AVE

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

216 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

180 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

86 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

216 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

86 mm

Einbauhöhe:

180 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

86 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9010

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

UV-beständig:

ja

Art der Tür:

sonstige

Centralino da parete IP40 senza portello 8+1 moduli DIN. Dimensioni (LxHxP): 216x180x86 mm