Startseite

AVE - AVEQ4006N QUADRO IP40 DA PARETE 6 MODULI DIN - Q4006N

KopierenKopieren
AVE - AVEQ4006N QUADRO IP40 DA PARETE 6 MODULI DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379103089

Artikelnummer

AVEQ4006N

Herstellernummer

Q4006N

Hersteller

AVE

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

6

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

192 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

198 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

95 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

192 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

95 mm

Einbauhöhe:

198 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

95 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9010

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Art der Tür:

einfach

Quadro IP40 da parete 6 moduli DIN ' Dimensioni (L H P): 192x198x95 mm