Startseite

AVE - AVEKV01-2PIT5BAP KIT 2F BIFAMILIARE LCD 5 APPOGGIO - KV01-2PIT5BAP

KopierenKopieren
AVE - AVEKV01-2PIT5BAP KIT 2F BIFAMILIARE LCD 5 APPOGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 2

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379516025

Artikelnummer

AVEKV01-2PIT5BAP

Herstellernummer

KV01-2PIT5BAP

Hersteller

AVE

Anzahl der Innenstationen:

2

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Aluminium

Montageart Außenstation:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

4

Abhörsicher:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

5

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

115 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Geeignet für Behinderte:

ja

Mit Memory-Funktion:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Bildschirmdiagonale:

5 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

127 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

KIT bifamiliare non espandibile da appoggio parete. Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna a due chiamate da appoggio parete con lettore MIFARE integrato (art. VI2FPE2AP). n.2 Monitor LCD 5 bianchi (art. VI2FPIT5B). n.1 alimentatore 1.5A (art. VI2FALI)."