AVE - AVEKV01-1PIT7WF KIT 2 FILI MONOF WIFI LCD 7 BIANCO - KV01-1PIT7WF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - ja
Farbe der Innenstation - weiß
Packung
1 ST
EAN
8008379502509
Artikelnummer
AVEKV01-1PIT7WF
Herstellernummer
KV01-1PIT7WF
Hersteller
AVE
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
ja
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
grau
Montageart Außenstation:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Montageart Innenstation:
Aufputz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
4
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Abhörsicher:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
3
Bildsystem:
PAL
Freisprechen:
ja
Internkommunikation:
ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
90 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Geeignet für Behinderte:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Bildschirmdiagonale:
180 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 inch
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


