AVE - AVEEVG220 ELETTROVALVOLA GAS 220VAC - EVG220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)
Anschluss 1 - sonstige
Anschlussspannung - 230 V
Werkstoffgüte - sonstige
Material Dichtung - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Serie Noir AX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379022892
Artikelnummer
AVEEVG220
Herstellernummer
EVG220
Hersteller
AVE
Nenndurchmesser:
3/4 Zoll (20)
Anschluss 1:
sonstige
Anschlussspannung:
230 V
Werkstoffgüte:
sonstige
Material Dichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Spannungsart:
AC
Anschluss 2:
sonstige
Spannungsfrei wenn geöffnet:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Elektrischer Anschluss:
Stecker EN 175301-803 Typ A
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Ausführung:
gerade
Explosionsschutz:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Max. Umgebungstemperatur:
60 °C
Indirekt betätigt:
ja
Druckstufe Flansch:
sonstige
Nothandbedienung:
Drucktaster
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
19 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
19 mm
Freistrom:
nein
Thermische Desinfektion:
nein
Mit Sieb:
nein


