Startseite

AVE - AVEBLCG08C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL08CGN - BLCG08C

KopierenKopieren
AVE - AVEBLCG08C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL08CGN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Länge - 332 mm

  • Breite - 279 mm

  • Befestigungsart - Steckdeckel

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379047512

Artikelnummer

AVEBLCG08C

Herstellernummer

BLCG08C

Hersteller

AVE

Form:

rechteckig

Ausführung:

Blinddeckel

Länge:

332 mm

Breite:

279 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Tiefe:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL08CGN e BL08P - resistenza agli urti IK10 - Dimensioni (L H P): 332,5 x 279 x 4 mm.