Startseite

AVE - AVEBL07CGN SCATOLA MULTIFUNZIONE X PARETI CAVE - BL07CGN

KopierenKopieren
AVE - AVEBL07CGN SCATOLA MULTIFUNZIONE X PARETI CAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Farbe - blau

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379235414

Artikelnummer

AVEBL07CGN

Herstellernummer

BL07CGN

Hersteller

AVE

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Farbe:

blau

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

0 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Bauform:

Gerätedose

Bestückung:

sonstige

Tiefe:

75...75 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

222 mm

Breite:

261 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Für Anzahl Geräteeinsätze:

20

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

sonstige

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Mit Trennwand:

nein

Scatola da incasso multifunzione per pareti in cartongesso e/o tramezze leggere con sistema di installazione "doppia applicazione"da utilizzare con: 45760/20 (Armatura 20 moduli Sistema 45), BLCG07C (Coperchio di derivazione IP40 con GWT 850gradi C), BLST07 (Coperchio di derivazione IP55), 53T12.. (Coperchio IP40 con portello fume per centralino 12 moduli DIN) - Dimensioni (L H P): 261 x 222 x 75 mm.