AVE - AVEBL06CG SCAT.MULTIF. PARETI CAVE 202X165X72 - BL06CG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Farbe - blau
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Scatole da incasso
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379065417
Artikelnummer
AVEBL06CG
Herstellernummer
BL06CG
Hersteller
AVE
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Farbe:
blau
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
0 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform:
Gerätedose
Bestückung:
sonstige
Tiefe:
72...72 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
165 mm
Breite:
202 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
ja
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
sonstige
Spezielle Anwendung:
sonstige
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Mit Trennwand:
nein


