Startseite

AVE - AVEBL05CGN SCAT.MULTIF. PARETI CAVE 137X162X73 - BL05CGN

KopierenKopieren
AVE - AVEBL05CGN SCAT.MULTIF. PARETI CAVE 137X162X73

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Farbe - blau

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 24 ST

EAN

8008379504053

Artikelnummer

AVEBL05CGN

Herstellernummer

BL05CGN

Hersteller

AVE

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Farbe:

blau

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

0 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Bauform:

Gerätedose

Bestückung:

sonstige

Tiefe:

0...73 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

137 mm

Breite:

162 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Innentiefe:

73 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

sonstige

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Mit Trennwand:

nein

Scatola da incasso multifunzione per pareti in cartongesso e/o tramezze leggere: 44A12 (armatura 12 moduli Sistema 44). BLCG05C (coperchio di derivazione IP40 con GWT 850 gradi C IP4X). BLST05 (coperchio di derivazione IP55). BLST05TR (coperchio di derivazione IP55 trasparente). 53T05.. (coperchio IP40 per centralino 5 moduli DIN) Setto separatore da utilizzare BLS08CGDimensioni (L H P): 137 x 162 x 73 mm.