Startseite

AVE - AVEBL02C COPER.ANTIURTO IP40 X BL02P E BL03P - BL02C

KopierenKopieren
AVE - AVEBL02C COPER.ANTIURTO IP40 X BL02P E BL03P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Länge - 140 mm

  • Breite - 110 mm

  • Befestigungsart - Schraubdeckel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379034666

Artikelnummer

AVEBL02C

Herstellernummer

BL02C

Hersteller

AVE

Form:

rechteckig

Ausführung:

Blinddeckel

Länge:

140 mm

Breite:

110 mm

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Tiefe:

3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL02P e BL03P - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 140 x 110 x 4 mm.