Startseite

AVE - AVEBL01C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL01P - BL01C

KopierenKopieren
AVE - AVEBL01C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL01P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Länge - 110 mm

  • Breite - 110 mm

  • Befestigungsart - Schraubdeckel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379034659

Artikelnummer

AVEBL01C

Herstellernummer

BL01C

Hersteller

AVE

Form:

quadratisch

Ausführung:

Blinddeckel

Länge:

110 mm

Breite:

110 mm

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Tiefe:

3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatola BL01P - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 110 x 110 x 4 mm.