AVE - AVEAF974S SNODO PER AF974F - AF974S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8008379159147
Artikelnummer
AVEAF974S
Herstellernummer
AF974S
Hersteller
AVE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagematerial
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mastbefestigung:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Stromversorgung:
sonstige
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Geeignet für Feueralarm:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja


