AVE - AVEAF965R-DB RIVELATORE RADIO 2 PIR EFF. TENDA - AF965R-DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 1 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Vorhang
Packung
1 ST
EAN
8008379149636
Artikelnummer
AVEAF965R-DB
Herstellernummer
AF965R-DB
Hersteller
AVE
Erfassungsbereich:
1 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
0.055 mA
Betriebsspannung:
3...3 V
Höhe:
79 mm
Breite:
79 mm
Tiefe:
23 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Überwachungsradius:
8 m
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010


