AVE - AVEAC502 CENTRALE RIVELAZ.INCENDIO 2 LOOP - AC502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 2
Funkanbindung - nein
Montageart - Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen - 480
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8008379088331
Artikelnummer
AVEAC502
Herstellernummer
AC502
Hersteller
AVE
Anzahl der Meldegruppen:
2
Funkanbindung:
nein
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen:
480
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
360 mm
Breite:
420 mm
Adressierbar:
ja
Tiefe:
85 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
1
Mit Netzteil:
ja
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
24 V
Stromaufnahme:
3 mA