Startseite

AVE - AVEAC501 CENTRALE RIVELAZ.INCENDIO 1 LOOP - AC501

KopierenKopieren
AVE - AVEAC501 CENTRALE RIVELAZ.INCENDIO 1 LOOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 1

  • Funkanbindung - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Melder-Adressen - 240

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379088348

Artikelnummer

AVEAC501

Herstellernummer

AC501

Hersteller

AVE

Anzahl der Meldegruppen:

1

Funkanbindung:

nein

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Melder-Adressen:

240

Notstromversorgung integriert:

ja

Busfähig:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

360 mm

Breite:

420 mm

Adressierbar:

ja

Tiefe:

85 mm

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

1

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

24 V

Stromaufnahme:

3 mA

Centrale rivelazione incendio ad 1 loop con capacita' di 240 dispositivi.100 zone logiche, corrente di loop: 500mA. Programmazione tramite porta USB. Dimensioni (420 x 360 x 85 mm). Da completare con 2 batterie AF912.