Startseite

AVE - AVEAB441T TASTO LISCIO ANTIBATTERICO DOMUS 1M - AB441T

KopierenKopieren
AVE - AVEAB441T TASTO LISCIO ANTIBATTERICO DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 14 ST

EAN

8008379155583

Artikelnummer

AVEAB441T

Herstellernummer

AB441T

Hersteller

AVE

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

22.5 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

7.2 mm

Tasto liscio intercambiabile, Serie Domus colore RAL9010 con trattamento antibatterico, illuminabile per interruttori, deviatori ed invertitori - 1 modulo.