Startseite

AVE - AVEAB441001S INTERR.SFIORO ANTIBATT. 6A DOMUS 1M - AB441001S

KopierenKopieren
AVE - AVEAB441001S INTERR.SFIORO ANTIBATT. 6A DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - sonstige

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379155361

Artikelnummer

AVEAB441001S

Herstellernummer

AB441001S

Hersteller

AVE

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

sonstige

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

ja

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Beleuchtungsart:

LED nicht austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Textfeld/Beschriftungsfläche:

optional

Bemessungsstrom:

6 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

nicht verfügbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

6 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.5 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

35.1 mm

Gerätehöhe:

45 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

35.1 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

Interruttore elettronico, Serie Domus colore RAL9010 con trattamento antibatterico, uscita a rel? 1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da pi? punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio