AVE - AVE53KNX20002 ATTUATORE KNX 2CH TAPPARELLE-4M DIN - 53KNX20002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Geräteeinbaukanal
Anzahl der Eingänge - 0
Andere Bussysteme - sonstige
Max. Schaltleistung - 0 W
Packung
1 ST
EAN
8008379159796
Artikelnummer
AVE53KNX20002
Herstellernummer
53KNX20002
Hersteller
AVE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Anzahl der Eingänge:
0
Andere Bussysteme:
sonstige
Max. Schaltleistung:
0 W
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Funktion Schalten:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP40
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0.3 W


