AVE - AVE53KNX10004 ATTUATORE KNX 4CH BASIC-4M DIN - 53KNX10004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Geräteeinbaukanal
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4
Andere Bussysteme - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
8008379159772
Artikelnummer
AVE53KNX10004
Herstellernummer
53KNX10004
Hersteller
AVE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Andere Bussysteme:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Max. Schaltstrom:
10 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
0 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
0 W
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Leistungsaufnahme:
0.3 W


