Startseite

AVE - AVE53KNX-DALI1 GATEWAY KNX/DALI1 1CH-4M DIN - 53KNX-DALI1

KopierenKopieren
AVE - AVE53KNX-DALI1 GATEWAY KNX/DALI1 1CH-4M DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Protokoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379159857

Artikelnummer

AVE53KNX-DALI1

Herstellernummer

53KNX-DALI1

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Betriebsspannung:

210...240 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Kanäle:

1

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

64

Web-Server:

nein

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

nein

Spannungsart:

AC

Leistungsaufnahme:

2.4 W

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gateway KNX/DALI1 per il controllo di una linea DALI. fino a 64 ballast e 16 gruppi. Con alimentatore DALI integrato. Certificato KNX. Installazione su guida DIN 4 Moduli.