Startseite

AVE - AVE53KNX-640 ALIMENTATORE KNX 640MA +AUX 3 DIN - 53KNX-640

KopierenKopieren
AVE - AVE53KNX-640 ALIMENTATORE KNX 640MA +AUX 3 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

  • Max. Ausgangsstrom - 640 mA

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379105939

Artikelnummer

AVE53KNX-640

Herstellernummer

53KNX-640

Hersteller

AVE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

sonstige

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Busspannung pufferbar:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

30 V

Leistungsaufnahme:

46 W

Uscita