AVE - AVE53ECOR16A-W RELE CONTROLLO CARICHI IOT 2MOD DIN - 53ECOR16A-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Anschlussart - direkt
Blindleistung - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379160457
Artikelnummer
AVE53ECOR16A-W
Herstellernummer
53ECOR16A-W
Hersteller
AVE
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Anschlussart:
direkt
Blindleistung:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
S0 Impulsschnittstelle:
ohne
Tarifumschaltung:
nein


