AVE - AVE53ABM3S MISURATORE AVEBUS 1M DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der Eingänge - 3
Packung
1 ST
EAN
8008379504381
Artikelnummer
AVE53ABM3S
Herstellernummer
53ABM3S
Hersteller
AVE
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
3
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Misuratore di energia. potenze rilevabili 25 W100 kW. alimentazione monofase 230 V 50/60 Hz trifase 400 V 50/60 Hz. 3 ingressi per sensore di corrente toroidale. installazione su guida DIN AVEbus 1 modulo DIN.