AVE - AVE53AB-AUX ALIMENTATORE 12-14VCC 2A 2M DIN - 53AB-AUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 2000 mA
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8008379159123
Artikelnummer
AVE53AB-AUX
Herstellernummer
53AB-AUX
Hersteller
AVE
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
2000 mA
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Busspannung pufferbar:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Sekundärspannung:
12 V
Leistungsaufnahme:
24 W


