Startseite

AVE - AVE5361 SUONERIA+RONZATORE+TRASF.230/12V 2M - 5361

KopierenKopieren
AVE - AVE5361 SUONERIA+RONZATORE+TRASF.230/12V 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Optische Meldung - nein

  • Tonart - Dauerton

  • Akustische Meldung - ja

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379009831

Artikelnummer

AVE5361

Herstellernummer

5361

Hersteller

AVE

Optische Meldung:

nein

Tonart:

Dauerton

Akustische Meldung:

ja

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2

Suoneria + Ronzatore + Trasformatore 230/12V 2M DIN. Colore Grigio RAL 7035. IP20.