Startseite

AVE - AVE53/44 SUPPORTO 1MOD S44 PER GUIDA EN50022 - 53/44

KopierenKopieren
AVE - AVE53/44 SUPPORTO 1MOD S44 PER GUIDA EN50022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1

  • Montageart - Schnappbefestigung

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Schrauben - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379080847

Artikelnummer

AVE53/44

Herstellernummer

53/44

Hersteller

AVE

Ausführung:

Hutschiene

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Montageart:

Schnappbefestigung

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Schrauben:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Supporto 1 modulo S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 - occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035