AVE - AVE45TL3BMC CONTENITORE DA TAVOLO X 3 MOD. S.45 - 45TL3BMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8008379063826
Artikelnummer
AVE45TL3BMC
Herstellernummer
45TL3BMC
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Contenitore autoportante da tavolo 3 moduli bianco Banquise (RAL 9016) - completo di placca color bianco Banquise micalizzato


