Startseite
Nicht mehr in Produktion

AVE - AVE45ST02K CONTENITORE AVE SEAL IP56 S45 2M - 45ST02K

KopierenKopieren
AVE - AVE45ST02K CONTENITORE AVE SEAL IP56 S45 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

  • Mit Kabeleinführung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379056835

Artikelnummer

AVE45ST02K

Herstellernummer

45ST02K

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Contenitori AVE SEAL IP56 da parete per tubo 2 moduli stagno con sportello apribile a cerniera grado di protezione garantito IP56 anche con spina inserita