Startseite

AVE - AVE45ST02 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP55 S45 2M - 45ST02

KopierenKopieren
AVE - AVE45ST02 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP55 S45 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379012558

Artikelnummer

AVE45ST02

Herstellernummer

45ST02

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Contenitore stagno (IP55) autoportante da parete RAL 7035 con sportello a membrana cedibile per tubo 2 moduli