Startseite

AVE - AVE45Q46B CONTENIT.AUTOP. RAL9016 IP40 S45 6M - 45Q46B

KopierenKopieren
AVE - AVE45Q46B CONTENIT.AUTOP. RAL9016 IP40 S45 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379034215

Artikelnummer

AVE45Q46B

Herstellernummer

45Q46B

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

6

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL 9016 per tubo 6 moduli