AVE - AVE45Q44 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP40 S45 4M - 45Q44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 4
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
20 ST
Produktserien
Contenitori S45
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379012862
Artikelnummer
AVE45Q44
Herstellernummer
45Q44
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL7035 per tubo 4 moduli


